Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Pte de touche rouge à verrouillage pour testeur

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171417508

Réf. Sonepar

00087000146

Réf. Fournisseur

P01103061Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

sonde de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

accessoire

Non

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

Pointe de touche rouge amovible avec ergot de verrouillage pour Testeur ou Sonde de télécommande / 600V CAT IV / pour CA 745, TX01, sonde de commande déportée,

Les Atouts de l'article:

  • Pointe de touche verrouillable pour testeur
  • Compatible modèles CA745 / TX01 / CdA103 / CdA104
  • Couleur : rouge
  • Connectique : fiche mâle Ø4 mm isolée
  • 600V CAT IV