Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Sacoche 120x245x60 équipée MultiFix

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sac de transport

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • avec coffret/étui - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171417393

Réf. Sonepar

00087000184

Réf. Fournisseur

P01298075

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

sac de transport

finition de l'ensemble

Non

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

Sacoche équipéé d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 245 x 60 mm

Les Atouts de l'article:

  • Sacoche de rangement
  • Dimensions L x H x P : 120x245x60 mm
  • Compatible MultiFix