Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Sacoche pour Multimètres et Pinces

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sac de transport

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • avec coffret/étui - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171414552

Réf. Sonepar

00087298033

Réf. Fournisseur

P01298033

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

sac de transport

finition de l'ensemble

Non

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Oui

Sacoche pour multimètre et pince multimètre

Les Atouts de l'article:

  • Sacoche de rangement et de transport
  • Dimensions Lx H x P : 225 x 270 x 70 mm
  • livrée avec sangle
  • Compatible : MAX2000 / MAX3000 / CA1864 / CA1866 / CA5001 / CA5003 / CA5005 / CA5011 / CA5030 / CA5110 / CA5120 / CA5205/CA5205G / CA5210/CA5210G / CA5220/CA5220G / CA5230G / CA5240G / CA5260G