Chauvin Arnoux - SH 20A-0,1V IEC1010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure - 600 V
entrée de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653002271
Réf. Sonepar
00087000289
Réf. Fournisseur
P01165224
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
entrée de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Oui
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Non
convient pour le test photovoltaïque
Non
tension de sortie max.
0.1 V
courant d'entrée max.
20 A
indice de protection (IP)
IP40
avec coffret/étui
Non
longueur
152 mm
largeur
95 mm
hauteur
55 mm
Shunt 20A - 0.1V, série Enseignement.
Les Atouts de l'article:
- Shunt de laboratoire sécurisé
- courant 20 A et chute de tension 100mV
- Mesure en 4 fils bornes 4 mm "intensité" rouges et "tension" noires
- boitier double isolation
- IEC 61010 CAT III - 600V