Chauvin Arnoux - Sonde SP 12

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 130 mm

  • plage de mesure - -100...600 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171414989

Réf. Sonepar

00087652714

Réf. Fournisseur

P03652714

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

longueur de sonde

130 mm

plage de mesure

-100...600 °C

Sonde SP 12

Les Atouts de l'article:

  • Sonde Pt100 pour mesure d'ambiance
  • Mesure de -100 °C à 600 °C
  • Longueur : 13 cm
  • Connecteur 3 broches plates