Chauvin Arnoux - SONDE SP10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 130 mm
plage de mesure - -50...200 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171414965
Réf. Sonepar
00087652712
Réf. Fournisseur
P03652712
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
longueur de sonde
130 mm
plage de mesure
-50...200 °C
Sonde SP 10
Les Atouts de l'article:
- Sonde Pt100 de surface à ressort
- Mesure de -50 °C à 200 °C
- Longueur : 13 cm
- Connecteur 3 broches plates