Chauvin Arnoux - Testeur de pH/T° à pointe CA 10002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
modèle - portable
pH, étendue de mesure - 0...14
plage de mesure de la température - 0...60 °C
sélection de la plage de mesure - automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008228
Réf. Sonepar
00087300822
Réf. Fournisseur
P01710016
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
modèle
portable
pH, étendue de mesure
0...14
plage de mesure de la température
0...60 °C
sélection de la plage de mesure
automatique
mesure de pH
Oui
plus petite résolution, mesure pH
0.01
pH, compensation en température
automatique
mesure mV DC
Non
mesure de la température
Oui
plus petite résolution, mesure température
0,1 ?
mesure de l'oxygène dissous
Non
mesure de conductivité
Non
mesure TDS
Non
mesure de salinité
Non
mesure de résistivité
Non
mesure de concentration ionique (ISE)
Non
mesure de turbidité
Non
enregistreur de données
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
compatible Wi-Fi
Non
interface Bluetooth
Non
interface USB
Non
interface Ethernet
Non
interface SPI
Non
indice de protection (IP)
IP65
Testeur de pH/T° à pointe CA 10002 - Pointe en verre, simple d'utilisation, longue électrode 12cm - Etanche, valeurs de pH compensées en température (ATC) - Etalonnage 3 points automatique et ultra rapide.
Les Atouts de l'article:
- Testeur de pH/température à pointe
- Spécial agroalimentaire
- Jonction en toile pour une mesure en milieux semi-solides et protéinés
- Compensation automatique de température (ATC)
- Étanche IP65, léger et format de poche
- Étalonnage automatique en 3 points
- Longue électrode pH (mesures dans des éprouvettes, fioles, béchers etc)