Chauvin Arnoux - WATTMETRE CA 8436
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 5
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 6...600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653005326
Réf. Sonepar
00087300532
Réf. Fournisseur
P01160595
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension
5
nombre de canaux d'entrée du courant
4
mesure du courant
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct
6...600 V
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
angle de phase (cos phi)
Oui
puissance/travail
Non
interface
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
alimentation en courant
Accu/secteur
CA 8436 Analyseur triphasé IP67 alimenté par la phase, mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour les bilans énergétiques, et campagnes de mesures EN50160.
Les Atouts de l'article:
- Wattmetre triphasé IP67
- Tensions courants
- Puissances Energies
- Harmoniques
- Enregistreur
- Alarmes
- Transitoires
- IEC 61000-4-30
- CATIII-1000V-CATIV-600V