fin de vie

Chromex - Cable Acier 4 mm gaine a 6mm (100m)FRA - 060726

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Cable Acier 4 mm gaine a 6mm (100m)FRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3184550607265

Réf. Sonepar

00124060726

Réf. Fournisseur

060726

Marque

Chromex

Câble Acier 4 mm gainé à 6mm (100m)FRA