Chromex - Cable collecteur 1m noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
tension nominale U - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3184550589196
Réf. Sonepar
00124058919
Réf. Fournisseur
058919
Réf. Commerciale
Chromex
couleur de gaine
noir
tension nominale U
230 V
Câble collecteur 1m noir fixe 230V INT-EXT