fin de vie

Chromex - Décor 2DC Entracte BE L:0,45m H:2,6m - 201369

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Entracte BE L:0,45m H:2,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - bleu

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2600 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552013699

Réf. Sonepar

00124201369

Réf. Fournisseur

201369

Réf. Commerciale

Chromex

couleur de la lumière:

bleu

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2600 mm

Décor 2DC Entracte BE L:0,45m H:2,6m LED BE&BF Fixe