Chromex - Decor 2DG Onde de Glace BF L:1,45m H:1,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3184552013507
Réf. Sonepar
00124201350
Réf. Fournisseur
201350
Réf. Commerciale
Chromex
hauteur/profondeur
1500 mm
Décors lumineux globe Onde de Glace L:1,45 H:1,5m LED Blanc Froid Fixe