Chromex - Décor 2DS Lustre Baroque L:2,1m H:1,8m P:2,1m - 202260

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Lustre Baroque L:2,1m H:1,8m P:2,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2.1 m

  • hauteur/profondeur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552022608

Réf. Sonepar

00124202260

Réf. Fournisseur

202260

Marque

Chromex

longueur totale:

2.1 m

hauteur/profondeur:

1800 mm

Décor 2DS Lustre Baroque L:2,1m H:1,8m P:2,1m LED BC&BF Fixe