Chromex - Décor 2DT Elsa BF L:5m H:1m P:0,1m - 202629

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Elsa BF L:5m H:1m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552026293

Réf. Sonepar

00124202636

Réf. Fournisseur

202629

Marque

Chromex

Décor 2DT Elsa BF L:5m H:1m P:0,1m LED BF Scint+Fila