Chromex - Decor 2DT Noeud BE L:4m H:1m P:0,1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
couleur - bleu
hauteur/profondeur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3184552035370
Réf. Sonepar
00124203537
Réf. Fournisseur
203537
Réf. Commerciale
Chromex
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur
bleu
hauteur/profondeur
1000 mm
Décors lumineux traversee Noeud L:4 H:1 P:0,1m LED Blanc Froid et Bleu Scintilla