Chromex - Decor 2DTC Sixty L:1m H:1,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3184552026880
Réf. Sonepar
00124202690
Réf. Fournisseur
202688
Réf. Commerciale
Chromex
tension nominale U
230 V
Décors lumineux candelabre et traversee Sixty L:1 H:1,5m LED Blanc Froid Anime