fin de vie

Chromex - Décor 3DAP Grelot Ré BF L:1,27m H:1,61m P:1,27m - 203111-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Grelot Ré BF L:1,27m H:1,61m P:1,27m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552031112

Réf. Sonepar

00124203111

Réf. Fournisseur

203111-24V

Marque

Chromex

Décor 3DAP Grelot Ré BF L:1,27m H:1,61m P:1,27m LED BF 20% Scint.