fin de vie

Chromex - Guirl. L:20 BF 200 LED 20% Scint. - 059925

GROUPE LEBLANC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 20 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de raccordement - 17 W

  • modèle - guirlande lumineuse

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3184550599256

Réf. Sonepar

00124059925

Réf. Fournisseur

059925

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale:

20 m

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de raccordement:

17 W

modèle:

guirlande lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur:

blanc

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

nombre de points lumineux:

200

source lumineuse fournie:

Oui

fonctionnement sur batterie:

Non

Guirl. 20m 148 LED Bl fixes + 52 LED Bl Scint. 230V INT-EXT