Chromex - Rac élec H05RNH2-F Fil nu L:10 230VAC Ext Cb Nr - 057032NRB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marchandises
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184551570322
Réf. Sonepar
00124157032
Réf. Fournisseur
057032NRB
Marque
Chromex
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
Rac élec H05RNH2-F Fil nu L:10 230VAC Ext Cb Nr


