Collingwood - Caiman CSP 5ft Single, 3900lm 30W Non-Dim, IP65 IK08, PC Housing, 125 lm-W, CCT - AC5SN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...6500 K
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3900 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500401293
Réf. Sonepar
05066040129
Réf. Fournisseur
AC5SN
Réf. Commerciale
Collingwood
température de couleur:
3000...6500 K
puissance du système:
30 W
flux lumineux utile:
3900 lm
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
pas de variation:
Oui
efficience du luminaire:
125 lm/W
adapté à un montage au plafond:
Oui
classe de protection:
I
largeur:
51 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur d'encastrement:
1524 mm
longueur:
1545 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08