Collingwood - Encastre de plafond 1901, orientable, rond ,2700K, faisceau large, dimmable 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 575 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351533795
Réf. Sonepar
05066153379
Réf. Fournisseur
BDL11A27WM
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
9.6 W
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
575 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
72 mm
efficience du luminaire
60 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Encastré de plafond 1901, orientable, rond ,2700K, faisceau large, dimmable 230V