Collingwood - Encastre dimmable orientable a couleur commutable par micro switch integre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 470...630 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056500401064
Réf. Sonepar
05066040106
Réf. Fournisseur
DL5595500
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
6 W
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
470...630 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
pas de variation
Oui
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
41 mm
longueur
119 mm
diamètre externe
86 mm
Orientable et dimmable, le H4 Lite Select offre 3 températures de couleur et 2 puissances lumineuses dans un produit. L'IRC et le rendement lumineux élevé réduit les factures d'électricité tout en assurant un éclairage de haute qualité.