Collingwood - GL018C, encastre de sol en inox 316 LED 0,5W, bleu, faisceau 120, IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 1 lm
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173110161
Réf. Sonepar
05066311016
Réf. Fournisseur
GL018CBL
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
0.5 W
flux lumineux utile
1 lm
indice de protection (IP)
IP68
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre structuré
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
hauteur/profondeur
37 mm
diamètre externe
36 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
37 mm
diamètre d'encastrement
28 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Non
Encastré de sol de balisage en inox 316 LED 0,5W, bleu, avec un faisceau extensif de 120 degrés, diamètre de 36mm et un encastrement de 28mm, IP68, alimentation 24V non incluse, résistance piéton et verre renforcé de 5mm