Collingwood - H2 Pro 700 T encastre fixe 11W, faisceau de 55, 3000K, IP65, RT2020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 700 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351504252
Réf. Sonepar
05066150425
Réf. Fournisseur
DLT2425530
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
7 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
700 lm
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
autre
flux lumineux
700...700 lm
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
50...50 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.92
hauteur/profondeur
50 mm
diamètre externe
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
efficience du luminaire
100 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
H2 Pro 700T encastré de plafond LED 11W, avec un faisceau de 55 degrés, 3000K, BC, IP65, RT2020, encastrement de 60-70mm, avec bornier de connexion rapide, dimmable 230V, avec une source unique