Collingwood - Suspension Area Bay, 200W 32K lm, 0-10V, 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 200 W
flux lumineux utile - 32000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056500402184
Réf. Sonepar
05066040218
Réf. Fournisseur
HBA3V
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
200 W
flux lumineux utile
32000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
variation 0-10V
Oui
classe de protection
I
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
182 mm
diamètre externe
285 mm
Un luminaire circulaire à LED haute performance, conforme aux normes IK10 et IP65, pour les applications de baie haute-basse. Disponible en quatre puissances lumineuses et dimmable 0-10V, l'Area Bay offre un éclairage économe en énergie.