Collingwood - Suspension Springbok 150W 21,000lm on-off - HBL2N

COLLINGWOOD LIGHTING
CopieCopie
Collingwood - Suspension Springbok 150W 21,000lm on-off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 150 W

  • flux lumineux utile - 21 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500401705

Réf. Sonepar

05066040170

Réf. Fournisseur

HBL2N

Marque

Collingwood

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

150 W

flux lumineux utile:

21 lm

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière:

blanc

pas de variation:

Oui

mode de pose:

suspendu

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau du boîtier/corps:

aluminium

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Le Springbok Light est une grande baie économique qui offre un retour sur investissement rapide. Ce luminaire circulaire à LED économe en énergie, 4000K, IK08 et IP65, est conçu pour les applications de grande et de petite hauteur.