Comelit - 10 LICENCES TÉLÉPHONE POUR 1456B, SYSTÈME VIP (E-MAIL) - 1456B/TE10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - étendre
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903302585
Réf. Sonepar
01580002479
Réf. Fournisseur
1456B/TE10
Marque
Comelit
fonction:
étendre
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm