Comelit - ACCESSOIRE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES COULEUR SYSTÈME 2 FILS - 1409

CopieCopie
Comelit - ACCESSOIRE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES COULEUR SYSTÈME 2 FILS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903283655

Réf. Sonepar

01580002425

Réf. Fournisseur

1409

Marque

Comelit

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

2-fils intégral

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

35 mm

ACCESSOIRE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES COULEUR SYSTÈME 2 FILS