Comelit - ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (100 W) - SYSTÈME VIP - 1441

CopieCopie
Comelit - ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (100 W) - SYSTÈME VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 55 V

  • courant de sortie max. - 1300 mA

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 6

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903209419

Réf. Sonepar

01580001441

Réf. Fournisseur

1441

Marque

Comelit

tension de sortie:

55 V

courant de sortie max.:

1300 mA

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

6

application:

autre

technique d'installation:

technique de réseau

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

5e+007...6e+007 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

99 mm

largeur:

93 mm

profondeur:

53 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

100

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (100 W) - SYSTÈME VIP