Comelit - Barriere IR simple a 4 rayons RX, hauteur 2M

Comelit - Barriere IR simple a 4 rayons RX, hauteur 2M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 100 °

  • caractéristique - distance

  • système radio - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903231885

Réf. Sonepar

01580008549

Réf. Fournisseur

30008549

Réf. Commerciale

Comelit

type de message

infrarouge

mode de pose

montage en saillie

plage de détection

100 °

caractéristique

distance

système radio

Non

courant de fonctionnement

135 mA

tension de fonctionnement

12...16 V

hauteur

2000 mm

largeur

60 mm

profondeur

60 mm

diamètre

0 mm

surveillance de couvercle

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Barrière IR simple à 4 rayons RX, hauteur 2M