Comelit - Barriere IR simple a 4 rayons TX, hauteur 1,5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 100 °
caractéristique - distance
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903231854
Réf. Sonepar
01580008546
Réf. Fournisseur
30008546
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
100 °
caractéristique
distance
système radio
Non
courant de fonctionnement
135 mA
tension de fonctionnement
12...16 V
hauteur
1500 mm
largeur
60 mm
profondeur
60 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Barrière IR simple à 4 rayons TX, hauteur 1,5M