Comelit - Barriere IR terminale RX a 4 rayons, hauteur 2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - autre
plage de détection - 250 °
caractéristique - distance
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903224016
Réf. Sonepar
01580008519
Réf. Fournisseur
30008519
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge
mode de pose
autre
plage de détection
250 °
caractéristique
distance
système radio
Non
courant de fonctionnement
150 mA
tension de fonctionnement
220...220 V
hauteur
2000 mm
largeur
250 mm
profondeur
200 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Barrière IR terminale RX à 4 rayons, hauteur 2M