Comelit - Barrieres IR simple a 3 rayons double, hauteur 1,5M

Comelit - Barrieres IR simple a 3 rayons double, hauteur 1,5M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 250 °

  • caractéristique - rideau

  • système radio - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903217940

Réf. Sonepar

01580088512

Réf. Fournisseur

30088512

Réf. Commerciale

Comelit

type de message

infrarouge

mode de pose

montage en saillie

plage de détection

250 °

caractéristique

rideau

système radio

Non

courant de fonctionnement

150 mA

tension de fonctionnement

220...220 V

hauteur

1500 mm

largeur

250 mm

profondeur

200 mm

diamètre

0 mm

surveillance de couvercle

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Barrières IR simple à 3 rayons double, hauteur 1,5M