Comelit - BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 6 MODULES - 31166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 6
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903218237
Réf. Sonepar
01580031166
Réf. Fournisseur
31166
Marque
Comelit
nombre d'unités:
6
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
281 mm
hauteur:
332 mm
profondeur:
85 mm
BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 6 MODULES


