Comelit - Boitier d'encastrement 2 modules pour platine ULTRA - 3110/2A

CopieCopie
Comelit - Boitier d'encastrement 2 modules pour platine ULTRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 212.5 mm

  • largeur - 123.5 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903106688

Réf. Sonepar

01580310668

Réf. Fournisseur

3110/2A

Marque

Comelit

hauteur:

212.5 mm

largeur:

123.5 mm

profondeur:

50 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

vertical

à coupler/juxtaposer:

Oui

Boitier d'encastrement 2 modules pour platine ULTRA