Comelit - BOITIER INOX MONTAGE SAILLIE POWERCOM 2 MODULES - 3316/2

CopieCopie
Comelit - BOITIER  INOX MONTAGE SAILLIE POWERCOM 2 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903121254

Réf. Sonepar

01580000558

Réf. Fournisseur

3316/2

Marque

Comelit

nombre d'unités:

2

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

123 mm

hauteur:

213 mm

profondeur:

32.5 mm

BOITIER INOX MONTAGE SAILLIE POWERCOM 2 MODULES