Comelit - Boîtier pour façade Switch inox 1-2-3-4 boutons + Accessoires - IX9160A

CopieCopie
Comelit - Boîtier pour façade Switch inox 1-2-3-4 boutons + Accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903362893

Réf. Sonepar

01580336289

Réf. Fournisseur

IX9160A

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

155 mm

hauteur:

397 mm

profondeur:

85 mm

Boîtier pour façade Switch inox 1-2-3-4 boutons + Accessoires