Comelit - Bouton panique radio, série 2 - RFPA

CopieCopie
Comelit - Bouton panique radio, série 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903350630

Réf. Sonepar

01580335063

Réf. Fournisseur

RFPA

Marque

Comelit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

alimentation en courant:

autre

convient pour alarme anti-intrusion:

Oui

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

Bouton panique radio, série 2