Comelit - CÂBLE ETHERNET RJ45 CONNEXION 4 PINS LONGUEUR 2 M - 1449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903209815
Réf. Sonepar
01580001449
Réf. Fournisseur
1449
Marque
Comelit
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm


