Comelit - CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISE 9 MODULES - 31149

CopieCopie
Comelit - CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISE 9 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903218176

Réf. Sonepar

01580031149

Réf. Fournisseur

31149

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

329 mm

hauteur:

403 mm

profondeur:

3 mm

CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISE 9 MODULES