Comelit - Caisson en saill. platines touches effl. et 5-6 BP série 316 - 3462/6

CopieCopie
Comelit - Caisson en saill. platines touches effl. et 5-6 BP série 316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903294552

Réf. Sonepar

01580002292

Réf. Fournisseur

3462/6

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

180 mm

hauteur:

340 mm

profondeur:

56 mm

Caisson en saill. platines touches effl. et 5-6 BP série 316