En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Comelit - Camera AHD 2MP, boitier detection fumee, 3,6 MM

Comelit - Camera AHD 2MP, boitier detection fumee, 3,6 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - analogique

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 3.6...3.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903390568

Réf. Sonepar

01580339056

Réf. Fournisseur

AHSCAMS02F02A

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

analogique

power over Ethernet

sans

taille de distance focale

3.6...3.6 mm

lieu d'utilisation

intérieur

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

intensité de la couleur

0 Bit

couleur

blanc

sans fil

Non

type d'interface

sans

nombre de mégapixels

2

capacité de mémoire

0 Go

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Non

portée d'infrarouge max.

0 m

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

protection contre le vandalisme

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Non

indice de protection (IP)

autre

champ de vue horizontal

84...84 °

champ de vue vertical

45...45 °

puissance absorbée

1.8 W

tension d’alimentation

12...12 V

type de tension

DC

diamètre

119 mm

hauteur

56 mm

largeur

0 mm

profondeur

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Caméra AHD 2MP, boîtier détection fumée, 3,6 MM