fin de vie
Comelit - Camera AHD 2MP, boitier PIR, 3,7 MM

Comelit - Camera AHD 2MP, boitier PIR, 3,7 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - analogique

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 3.7...3.7 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903390551

Réf. Sonepar

01580339055

Réf. Fournisseur

AHSCAMS02F01A

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

analogique

power over Ethernet

sans

taille de distance focale

3.7...3.7 mm

lieu d'utilisation

intérieur

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

intensité de la couleur

0 Bit

couleur

blanc

sans fil

Non

type d'interface

sans

nombre de mégapixels

2

capacité de mémoire

0 Go

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Non

portée d'infrarouge max.

0 m

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

protection contre le vandalisme

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Non

indice de protection (IP)

autre

champ de vue horizontal

87...87 °

champ de vue vertical

46...46 °

puissance absorbée

1.8 W

tension d’alimentation

12...12 V

type de tension

DC

diamètre

0 mm

hauteur

119 mm

largeur

70 mm

profondeur

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Caméra AHD 2MP, boîtier PIR, 3,7 MM