Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Comelit - Camera AHD All-in-one 5MP, 2,8-12 MM, IR 40M

Comelit - Camera AHD All-in-one 5MP, 2,8-12 MM, IR 40M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - analogique

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903398410

Réf. Sonepar

01580339841

Réf. Fournisseur

AHBCAMS05VA

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

analogique

power over Ethernet

sans

taille de distance focale

2.8...12 mm

lieu d'utilisation

universel

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

intensité de la couleur

0 Bit

couleur

blanc

sans fil

Non

type d'interface

sans

nombre de mégapixels

5

capacité de mémoire

0 Go

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

40 m

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

protection contre le vandalisme

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Non

indice de protection (IP)

IP67

champ de vue horizontal

32...94 °

champ de vue vertical

18...50 °

puissance absorbée

9 W

tension d’alimentation

12...12 V

type de tension

DC

diamètre

90 mm

hauteur

0 mm

largeur

0 mm

profondeur

250 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Caméra AHD All-in-one 5MP, 2,8-12 MM, IR 40M