Comelit - Camera AHD Minidome HD, 2,8-12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903340204
Réf. Sonepar
01580334020
Réf. Fournisseur
AHCAM637C
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.8...12 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
infrarouge
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
sans
nombre de mégapixels
1
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
35 m
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
champ de vue horizontal
33...96 °
champ de vue vertical
90...90 °
puissance absorbée
4.8 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
119 mm
hauteur
82.5 mm
largeur
0 mm
profondeur
82.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra AHD Minidôme HD, 2,8-12mm, IR 30m, IP66