![Comelit - Camera AHD Vandaldome, 4K, 2,7-13,5 MM motorisee](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/AHKCAMS08ZA.jpg?ts=1711065718682)
Comelit - Camera AHD Vandaldome, 4K, 2,7-13,5 MM motorisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.7...13.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903390483
Réf. Sonepar
01580339048
Réf. Fournisseur
AHKCAMS08ZA
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.7...13.5 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
sans
nombre de mégapixels
8
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
40 m
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
champ de vue horizontal
32.27...108.78 °
champ de vue vertical
18.15...57.22 °
puissance absorbée
9 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
159 mm
hauteur
132 mm
largeur
0 mm
profondeur
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra AHD Vandaldôme, 4K, 2,7-13,5 MM motorisée