fin de vie

Comelit - Camera BOX MOSAIC J&N 1-3 Opt: Dc Drive-C-CS 540TVL Blc,Atw 220 - MCAM538B

CopieCopie
Comelit - Camera BOX MOSAIC J&N 1-3 Opt: Dc Drive-C-CS 540TVL Blc,Atw 220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - analogique

  • lieu d'utilisation - intérieur

  • protocole d'image - PAL

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8023903236910

Réf. Sonepar

01580001519

Réf. Fournisseur

MCAM538B

Réf. Commerciale

Comelit

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

analogique

lieu d'utilisation:

intérieur

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

gris

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

type de tension:

AC

diamètre:

0 mm

hauteur:

56 mm

largeur:

66 mm

profondeur:

120 mm

Nombre de TVL:

700

Caméra BOX MOSAIC J&N 1-3 Opt: Dc Drive-C-CS 540TVL Blc,Atw 220 Vca