Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Comelit - Camera IP All-in-one 2MP, 3.6mm, IR 25M

Comelit - Camera IP All-in-one 2MP, 3.6mm, IR 25M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 3.6...3.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903390735

Réf. Sonepar

01580339073

Réf. Fournisseur

IPBCAMS02FA

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

TCP/IP

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

taille de distance focale

3.6...3.6 mm

lieu d'utilisation

universel

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

intensité de la couleur

0 Bit

couleur

blanc

sans fil

Non

type d'interface

sans

nombre de mégapixels

2

capacité de mémoire

0 Go

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

25 m

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

protection contre le vandalisme

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

indice de protection (IP)

IP66

champ de vue horizontal

86...86 °

champ de vue vertical

45...45 °

puissance absorbée

12 W

tension d’alimentation

12...12 V

type de tension

DC

diamètre

0 mm

hauteur

75 mm

largeur

77 mm

profondeur

170 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Caméra IP All-in-one 2MP, 3.6mm, IR 25M