Comelit - Camera IP All-In-One 5 MP, 2,8-12 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903398892
Réf. Sonepar
01580339889
Réf. Fournisseur
IPBCAMA05Z02A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...12 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
sans
nombre de mégapixels
5
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
50 m
nombre d’entrées numériques
1
nombre de sorties numériques
1
nombre d'entrées audio
1
nombre de sorties audio
1
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
29.8...92.7 °
champ de vue vertical
26...53 °
puissance absorbée
11 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
80.5 mm
hauteur
80.5 mm
largeur
80.5 mm
profondeur
217.7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP All-In-One 5 MP, 2,8-12 MM