fin de vie

Comelit - Camera IP all-in-one HD, 3.6mm, IR 30m, IP66 - IPCAM010B

CopieCopie
Comelit - Camera IP all-in-one HD, 3.6mm, IR 30m, IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 3.6...3.6 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8023903311532

Réf. Sonepar

01580008555

Réf. Fournisseur

IPCAM010B

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

TCP/IP

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

3.6...3.6 mm

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

infrarouge

intensité de la couleur:

0 Bit

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

nombre de mégapixels:

1

capacité de mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP66

champ de vue horizontal:

90...90 °

champ de vue vertical:

90...90 °

puissance absorbée:

6 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

0 mm

hauteur:

70 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

207 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Caméra IP all-in-one HD, 3.6mm, IR 30m, IP66